{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelisti | 13 mm | |
| Šířka upnutí max. | 20 mm | |
| Celková délka | 120 mm | |
| Provedení čelistí | Ostré | |
| Označení výrobce | 102 | |
| Obal | volné | |
| Šířka upnutí min. | 0 mm | |
| Druh produktu | Svěrka |
| Katalogové číslo | 863400 120 | |
| EAN / GTIN | 4027474527617 | |
| Číslo výrobce | 102-120 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |