{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 102 | |
| Denumirea producătorului | 102 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Model de | Ascuţit | |
| Lăţimea bacurilor | 13 mm | |
| Lungimea totală | 120 mm | |
| Deschidere min. | 0 mm | |
| Deschidere max. | 20 mm | |
| Tip produs | Falcă de prindere |
| Cod articol | 863400 120 | |
| EAN / GTIN | 4027474527617 | |
| Număr producător | 102-120 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |