Úzka ručná zvierka, Celková dĺžka: 120

Č. pol.: 863400 120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 102
Celková dĺžka 120 mm
Šírka čeľuste 13 mm
Rozsah upnutia 20 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 863400 120
EAN/GTIN 4027474527617
Číslo výrobcu 102-120
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Prevedenie:

Stopka z vysokopevnej legovanej pozinkovanej zušľachtenej ocele. Úzke čeľuste. Zosilnená stopka s bezpečným vedením kĺbu a zakrytou špeciálnou pružinou. Vreteno s trapézovým závitom a silnou krídlovou maticou.

Náhradní díl:

Náhradné vreteno č. 863100 veľ. 120.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka