• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Łom z zaokrągoną łapką

Nr art.: 759810
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
301 sztuk w magazynie
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
Kolor srebrna
Średnica trzonka 14 mm
Rodzaj produktu Łom
Kształt trzonka kształt okrągły
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita 390 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759810
EAN / GTIN 4024089056532
Numer producenta 50210340800
Producent/osoba odpowiedzialna Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Opis

Wykonanie:

Niklowana stal specjalna, jeden koniec zaostrzony.