Páka se zaoblenou hlavou

Artiklové číslo: 759810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
217 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Páčidla
Povrch niklované
Celková délka 390 mm
Průměr hřídele 14 mm
Barva Stříbrná
Tvar hřídele kulatá
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 759810
EAN / GTIN 4024089056532
Číslo výrobce 50210340800
Výrobce/odpovědná osoba Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Popis

Provedení:

Ze speciální oceli, niklovaná; jedna strana s ostrým výběhem.