Poluga s glavom

Artikl br.: 759810
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina ⌀ 14 mm
Duljina 390 mm
Vrsta proizvoda Željezne poluge

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 759810
EAN / GTIN 4024089056532
Broj proizvođača 50210340800
Proizvođač/odgovorna osoba Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Opis

Izvedba:

Od specijalnog nikal-čelika; jedna strana šiljasta.