Levier cu cap de rulare

Cod articol.: 759810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Leviere
Suprafaţă nichelat
Lungimea totală 390 mm
Diametrul arborelui 14 mm
Culoarea argintiu
Forma arborelui rotund
Material oțel special / aliaj special
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 759810
EAN / GTIN 4024089056532
Număr producător 50210340800
Producător/responsabil Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Descriere

Execuţie:

Din oţel special, nichelat; un capăt cu vârf conic.