Pince à talon, coudée

Réf.: 759810
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
384 article(s) en stock
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
Type de produit pince à talon
Surface nickelage
Longueur totale 390 mm
Diamètre corps 14 mm
Couleur argent
Forme corps forme ronde
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 759810
EAN / GTIN 4024089056532
Réf. fabricant 50210340800
Fabricant/personne responsable Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Description

Exécution:

En acier spécial, nickelé; un côté se terminant en pointe.