Laužtuvas su užapvalinta galvute

Prekės Nr.: 759810
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
386 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis laužtuvas
Paviršius nikeliuot.
Visas ilgis 390 mm
Koto skersmuo 14 mm
Spalva sidabro spalvos
Forma kotas apval
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 759810
EAN / GTIN 4024089056532
Gamintojo numeris 50210340800
Gamintojas / atsakingas asmuo Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Germany, www.heyco.de

Aprašymas

Modelis:

Iš specialiojo plieno, nikeliuotas; vienoje pusėje smailėja.