Breek-/ hefijzer met rolkop

Artikelnummer: 759810
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dikte ⌀ 14 mm
Lengte 390 mm
Producttype HEBELEISEN

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 759810
EAN/GTIN 4024089056532
Nummer fabrikant 50210340800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig staal, vernikkeld; een kant met punt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan