Oprawki narzędziowe osiowe, potrójne, prawe, PSC 63, dla czworokąta mocującego: 20mm

Nr art.: 318872 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla czworokąta mocującego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny PSC 63
Długość wysięgu 125 mm
Długość korpusu po stronie maszyny 30 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 90 mm
Długość funkcjonalna 95 mm
Wysokość funkcjonalna 20 mm
Głębokość funkcjonalna 20 mm
Położenie narzędzia strona prawa
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita 163 mm
Wys. całkowita 90 mm
Szerokość całkowita 90 mm
Norma ISO 26623-2; VDI 3425
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318872 20
EAN / GTIN 2050001672636
Numer producenta PS6.V20.R31.125

Opis

Wykonanie:

przestawna dysza chłodząca z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
do mocowania oprawek ISO z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.