{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za 4-kotnik | 20 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 125 mm | |
Vpenjalna dolžina L1 | 95 mm | |
B | 30 mm | |
Zunanji ⌀ D | 90 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 318872 20 | |
EAN/GTIN | 2050001672636 | |
Številka proizvajalca | PS6.V20.R31.125 |