{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 20 mm | |
Befogó | PSC 63 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 125 mm | |
Befogási hossz L1 | 95 mm | |
B | 30 mm | |
Külső ⌀ D | 90 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318872 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672636 | |
Gyártó száma | PS6.V20.R31.125 |