{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | PSC 63 | |
| Długość wysięgu | 130 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 40 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 102 mm | |
| Długość funkcjonalna | 102 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 25 mm | |
| Głębokość funkcjonalna | 25 mm | |
| Położenie narzędzia | strona prawa | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Długość całkowita | 168 mm | |
| Wys. całkowita | 102 mm | |
| Szerokość całkowita | 102 mm | |
| Norma | ISO 26623-2; VDI 3425 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 318872 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001673435 | |
| Numer producenta | PS6.V25.R31.130 |