{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| För stålhållare | 20 mm | |
| fäste | PSC 63 | |
| Hållare norm | ISO 26623-2 | |
| Invändig | ja | |
| utkragningslängd A-mått | 125 mm | |
| Spännlängd L1 | 95 mm | |
| B | 30 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 90 mm | |
| Produktslag | Verktygshållare |
| Artikelnummer | 318872 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001672636 | |
| Tillverkarens nummer | PS6.V20.R31.125 |