Værktøjsholder aksial, tredobbelt, højre 20 mm

Art.-nr.: 318872 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 20 mm
Adapter PSC 63
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 125 mm
Spændelængde L1 95 mm
B 30 mm
Udvendig ⌀ D 90 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318872 20
EAN/GTIN 2050001672636
Producentnummer PS6.V20.R31.125

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.