Slitting shears, up to 1.6 mm, BSS 1.6 CE Set

Nr art.: 72303262000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość przewodu 5 m
Pobór mocy 350 W
Seria BSS 1.6 CE
Oznaczenie producenta BSS 1.6 CE Set; Schlitzschere bis 1,6 mm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. grubość materiału stal 800 N/mm 1 mm
Maks. grubość materiału stal 400 N/mm 1,6 mm
Maks. wydajność cięcia w stali 1,6 mm
Maks. wydajność cięcia w aluminium 2 mm
Szerokość cięcia 5 mm
Rodzaj produktu nożyce do cięcia blachy
Min. promień łuku 90 mm
Właściwości Latarka diodowa
Masa 1,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72303262000
EAN / GTIN 4014586900001
Numer producenta 72303262000
Numer L L00020 110213
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Chip clipper for clipping off the cut chip at any point.
  • ,Left and right curve cuts and distortion-free cutting possible with just one continuous chip.
  • ,Rapid work progress due to excellent view of the cutting line through the open-fronted cutting head.
  • ,Excellent ergonomics and low weight.
  • ,Motor with outstanding performance and stability.
  • ,Cutting blade with excellent tool life.
  • ,5 metre cable.
  • ,Clean swarf removal prevents injuries or scratches on workpieces.
  • ,Stainless steel up to 1.
  • 2 mm.
  • ,Wide range of accessories.
  • ,¹ with blade for curves

Cecha szcz.:

  • Nominal power consumption: 350 W
  • Power output: 210 W
  • Rate of strokes: 2 100 - 4 500 1 rpm
  • Cutting speed: 6 - 10 m/min.
  • Steels up to 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Steels up to 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Steels up to 800 N/mm²: 1 mm
  • NF metals up to 250 N/mm²: 2 mm
  • Cutting width: 5 mm
  • Radius of the smallest curve: 90 (30)¹ mm
  • Dip diameter: 15 (8)¹ mm
  • Cable with plug: 5 m
  • Weight according to EPTA: 1.50 kg