Cizalla ranuradora hasta 1,6 mm,,BSS 1.6 CE Set

Número de artículo: 72303262000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud de cable 5 m
Consumo de potencia 350 W
Serie BSS 1.6 CE
Denominación del fabricante BSS 1.6 CE Set; Schlitzschere bis 1,6 mm
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Grosor del material acero 800 N/mm máx. 1 mm
Grosor del material acero 400 N/mm máx. 1,6 mm
Capacidad de corte en acero máx. 1,6 mm
Capacidad de corte en aluminio máx. 2 mm
Ancho de corte 5 mm
Tipo de producto cizallas para chapa
Radio de la curva más pequeña 90 mm
Características Lámpara LED
Peso 1,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 72303262000
EAN / GTIN 4014586900001
Número del fabricante 72303262000
Número L L00020 110213
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Cortador de virutas para la separación de la viruta de corte en cualquier punto.
  • ,Posibilidad de realizar cortes en curva a izquierda y derecha, así como los cortes sin deformación, con sólo una viruta continua.
  • ,Progreso de trabajo rápido gracias a la excelente visibilidad del corte por el cabezal de corte abierto.
  • ,Excelente ergonomía y reducido peso.
  • ,Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
  • ,Cuchilla de extraordinaria durabilidad.
  • ,Cable de 5 m.
  • ,La eliminación limpia de las virutas evita arañazos en la pieza y heridas.
  • ,Acero inoxidable hasta 1,2 mm.
  • ,Amplia gama de accesorios.
  • ,¹ con cuchillas para curvas

Característica:

  • Asiento nominal: 350W
  • Potencia generada: 210W
  • Número de carreras: 2 100 - 4 500 1 rpm
  • Velocidad de corte: 6 - 10 m/min.
  • acero hasta 400 N/mm²: 1,6 mm
  • acero hasta 600 N/mm²: 1,2 mm
  • acero hasta 800 N/mm²: 1 mm
  • Metales no ferrosos hasta 250 N/mm²: 2 mm
  • Ancho de corte: 5 mm
  • Radio de la curva más pequeña: 90 (30)¹ mm
  • Diámetro de inmersión: 15 (8)¹ mm
  • Cable con enchufe: 5 m
  • peso según EPTA: 1,50 kg