{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Délka kabelu | 5 m | |
| Příkon | 350 W | |
| Řada | BSS 1.6 CE | |
| Označení výrobce | BSS 1.6 CE Set; Schlitzschere bis 1,6 mm | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Tloušťka materiálu ocel 800 N/mm max. | 1 mm | |
| Tloušťka materiálu ocel 400 N/mm max. | 1,6 mm | |
| Řezný výkon v oceli max. | 1,6 mm | |
| Řezný výkon v hliníku max. | 2 mm | |
| Šířka řezu | 5 mm | |
| Druh produktu | nůžky na plech | |
| Poloměr nejmenší křivky | 90 mm | |
| Vlastnosti | Svítilna LED | |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Référence article | 72303262000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900001 | |
| Réf. fabricant | 72303262000 | |
| Article hors catalogue | L00020 110213 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |