Foarfece de tablă până la 1,6 mm, BSS 1.6 CE Set

Cod articol.: 72303262000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 5 m
Putere absorbită 350 W
Serie BSS 1.6 CE
Denumirea producătorului BSS 1.6 CE Set; Schlitzschere bis 1,6 mm
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Grosime material oțel 800 N/mm max. 1 mm
Grosime material oțel 400 N/mm max. 1,6 mm
Capacitate de tăiere în oțel max. 1,6 mm
Capacitate de tăiere în aluminiu max. 2 mm
Lăţime de tăiere 5 mm
Tip produs foarfecă pentru tablă
Raza celei mai mici curbe 90 mm
Caracteristici Lampă LED
Greutate 1,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 72303262000
EAN / GTIN 4014586900001
Număr producător 72303262000
L-Număr L00020 110213
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Tăietor de așchii pentru separarea așchiilor de tăiere în orice punct.,Tăieri curbe la stânga și la dreapta, precum și tăieri fără distorsiuni posibile cu un singur flux de așchii.,Progresare rapidă a lucrului datorită vederii excelente a tăieturii datorită capului de tăiere deschis.,Ergonomie excelentă și greutate redusă.,Motor cu putere și stabilitate excepționale.,Lamă de tăiere cu durată de viață excelentă.,Cablu de 5 metri.,Îndepărtarea curată a așchiilor previne zgârieturile pe piese și rănile.,Oțel inoxidabil până la 1,2 mm.,Gamă extinsă de accesorii.,¹ cu lamă curbă.

Caracteristică:

  • Înregistrare nominală: 350 W
  • Putere de ieșire: 210 W
  • Număr de curse: 2 100 - 4 500 1 rpm
  • Viteză de tăiere: 6 - 10 m/min
  • Oțel până la 400 N/mm²: 1,6 mm
  • Oțel până la 600 N/mm²: 1,2 mm
  • Oțel până la 800 N/mm²: 1 mm
  • Metale neferoase până la 250 N/mm²: 2 mm
  • Lăţime de tăiere: 5 mm
  • Raza celei mai mici curbe: 90 (30)¹ mm
  • Diametru DIP: 15 (8)¹ mm
  • Cablu cu ștecher: 5 m
  • Greutate conform EPTA: 1,50 kg