Doorloopschaar tot 1,6 mm

Artikelnummer: 72303262000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 72303262000
EAN/GTIN 4014586900001
Nummer fabrikant 72303262000
L-nummer L00020 110213
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spaansnijder voor afknippen van de spanen op elke willekeurige plaats.
  • ,Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
  • ,Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
  • ,Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
  • ,Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
  • ,Snijmes met uitstekende levensduur.
  • ,5 meter kabel.
  • ,Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
  • ,Roestvrij staal tot 1,2 mm.
  • ,Omvangrijk toebehorenprogramma.
  • ,¹ met rondsnijmes

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen: 350W
  • Vermogensafgifte: 210W
  • Aantal pendelbewegingen: 2 100 - 4 500 1 rpm
  • Zaagsnelheid: 6 - 10 m/min.
  • staal tot 400 N/mm²: 1,6 mm
  • staal tot 600 N/mm²: 1,2 mm
  • staal tot 800 N/mm²: 1 mm
  • Non-ferrometalen tot 250 N/mm²: 2 mm
  • Snedebreedte: 5 mm
  • Radius kleinst mogelijke curve: 90 (30)¹ mm
  • Dipdiameter: 15 (8)¹ mm
  • Kabel met stekker: 5 m
  • gewicht volgens EPTA: 1,50 kg