{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kabellængde | 5 m | |
| Effektforbrug | 350 W | |
| Serie | BSS 1.6 CE | |
| Producentbetegnelse | BSS 1.6 CE Set; Schlitzschere bis 1,6 mm | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Materialetykkelse stål 800 N/mm maks. | 1 mm | |
| Materialetykkelse stål 400 N/mm maks. | 1,6 mm | |
| Skæreevne i stål maks. | 1,6 mm | |
| Skæreevne i aluminium maks. | 2 mm | |
| Skærebredde | 5 mm | |
| Produkttype | pladesaks | |
| Radius for den mindste kurve | 90 mm | |
| Egenskaber | LED-lampe | |
| Vægt | 1,5 kg |
| Artikelnummer | 72303262000 | |
| EAN/GTIN | 4014586900001 | |
| Producentnummer | 72303262000 | |
| L-nummer | L00020 110213 | |
| Producent/ansvarlig person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |