• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Key-type drill chucks

Nr art.: 63202022018
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Złącze po stronie maszyny B22
Min. średnica mocowania 5 mm
Maks. średnica mocowania 20 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 75 mm
Konstrukcja krótkie
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63202022018
EAN / GTIN 4014586176956
Numer producenta 63202022018
Numer L L00010 675
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

Key-type drill chucks; Drill chuck holder B 22

Cecha szcz.:

Chuck opening 5-20 mm; Outer Ø 75 mm; Drill chuck holder B 22