Portabrocas de corona dentada

Número de artículo: 63202022018
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Interfaz en el lado de la máquina B22
Diámetro de sujeción mín. D1 5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 20 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta D 75 mm
Forma constructiva corto/a
Tipo de producto Portabrocas
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 63202022018
EAN / GTIN 4014586176956
Número del fabricante 63202022018
Número L L00010 675
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

Mandril de taladro de engranaje de anillo; Soporte de mandril de taladro B 22.

Característica:

Envergadura 5-20 mm; Exterior Ø 75 mm; Soporte de mandril de taladro B 22