{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstelle maschinenseitig | B22 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 5 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 20 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 75 mm | |
| Bauform | kurz | |
| Produktart | Bohrfutter | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 63202022018 | |
| EAN / GTIN | 4014586176956 | |
| Herstellernummer | 63202022018 | |
| L-Nummer | L00010 675 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |