{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Interface côté machine | B22 | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 5 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 20 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 75 mm | |
| Forme | forme courte | |
| Type de produit | mandrins de perçage | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 63202022018 | |
| EAN / GTIN | 4014586176956 | |
| Réf. fabricant | 63202022018 | |
| Article hors catalogue | L00010 675 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |