{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interfață pe partea utilajului | B22 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 5 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 20 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 75 mm | |
| Forma | scurt | |
| Tip produs | Mandrină pentru burghiu | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 63202022018 | |
| EAN / GTIN | 4014586176956 | |
| Număr producător | 63202022018 | |
| L-Număr | L00010 675 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |