{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozhraní na straně stroje | B22 | |
| Upínací průměr min. D1 | 5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 20 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 75 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidla | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 63202022018 | |
| EAN / GTIN | 4014586176956 | |
| Číslo výrobce | 63202022018 | |
| L-číslo | L00010 675 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |