Płytka skrawająca do wiercenia SOGX 070306, do wierteł z płytkami skrawającymi, HB6535

Nr art.: 234052 ST900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    86,69 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    72,26 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
897 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Drill
Oznaczenie producenta SOGX 070306
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 6,9 mm
Grubość płytki skrawającej 3,1 mm
Długość płytki skrawającej 6,9 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 6,9 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,1 mm
Średnica płytki skrawającej 6,9 mm
Promień naroża 0,55 mm
Długość fazy narożnikowej 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 18 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8,5 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8,5 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 8,5 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO SOGX 070306
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi Bohren
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB6535
Powłoka TiAlN
Gatunek HB6535
Grubość płytki skrawającej 3,1 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 HOG
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 070306
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Superstopy żaroodporne (S)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234052 ST900
EAN / GTIN 4045197697721
Numer producenta 234052 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie