• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 070306, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6535

Artikel-Nr.: 234052 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,84 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    17,37 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 119 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HM
Beschichtung TiAlN
Sorte HB6535
Serie Power Drill
Grundform quadratisch
Länge Schneidkante l 6,9 mm
Höhe Schneidkante 3,1 mm
Durchmesser Schneidplatte d 6,9 mm
Eckenradius R 0,55 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Spanwinkel 18 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 8,5 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 8,5 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 8,5 Grad
ISO-Code SOGX 070306
Vorschub pro Zahn min. fz 0,08 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,14 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB6535
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 2 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 234052 ST900
EAN / GTIN 4045197697721
Herstellernummer 234052 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
270
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen