• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia SOGX 070306, do wierteł z płytkami skrawającymi, HB6535

Nr art.: 234052 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    104,73 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    87,25 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
848 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka TiN
Gatunek HB6535
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Drill
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość krawędzi skrawającej l 6,9 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,1 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,9 mm
Promień naroża R 0,6 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kod ISO SOGX 070306
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,14 mm/obr.
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB6535
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOGX 070306
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 070306
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 2 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234052 UNI
EAN / GTIN 4062406083007
Numer producenta 234052 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.