• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de perçage SOGX 070306, pour forets à plaquettes, HB6535

Réf.: 234052 ST900
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    20,95 € / 1 unité
  • De 10 unités
    17,46 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
926 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe Carbure
Revêtement PVD
Nuance HB6535
Av. arrosage max. adaptée
Lubrifiant oui
Série Power Drill
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 3,18 mm
Longueur arête de coupe l 6,9 mm
Hauteur arête de coupe 3,1 mm
Diamètre plaquette d 6,9 mm
Rayon d’angle R 0,6 mm
Angle de pointe 90 degrés
Code ISO SOGX 070306
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,14 mm/tr
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB6535
Epaisseur de plaquette T 3,18 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SOGX 070306
Désignation de la plaquette SOGX 070306
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Laiton; acier (P); acier inoxydable (M)
Classe de tolérance G
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Poids 2 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 234052 ST900
EAN / GTIN 4045197697721
Réf. fabricant 234052 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
270
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.