{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
strefa wg ATEX | brak | |
oznaczenie producenta | NOVA R | |
Strumień światła | 200 lm - 2 000 lm | |
czas świecenia | 2 h - 20 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Wartość CRI | 80 | |
temperatura barwy | 6 000 K | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 4 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
długość całkowita | 163 mm | |
Szerokość całkowita | 63 mm | |
wys. całkowita | 163 mm | |
masa | 790 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
pobór mocy | 16 W |
Numer artykułu | 081254 16 | |
EAN / GTIN | 5708997354568 | |
Numer producenta | 03.5456 |