Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: 42

Nr art.: 081254 42

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
strefa wg ATEX brak
oznaczenie producenta NOVA 5K 42W
Strumień światła 600 lm - 6 000 lm
czas świecenia 1 h - 12 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Wartość CRI 80
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5,2 Ah
Napięcie akumulatorów 11,1 V
długość całkowita 275 mm
Szerokość całkowita 92 mm
wys. całkowita 275 mm
masa 2 600 g
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
pobór mocy 42 W

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081254 42
EAN / GTIN 5708997354438
Numer producenta 03.5443
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Solidne lampy warsztatowe LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.
  • Miękkie, bezcieniowe, nieoślepiające źródło światła o niskiej generacji ciepła.
  • Wysoka moc światła, niskie zużycie energii, długa żywotność.
  • Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.

Lampy warsztatowe NOVA ze zintegrowanym uchwytem. Wysokowydajna dioda LED COB z 5-stopniowym ściemniaczem, wychylna.
Dzięki systemowi dualnemu można stosować zarówno jako promiennik akumulatorowy do użytku mobilnego, jak i z przewodem zasilającym. Wskaźnik poziomu naładowania, wskazanie pozostałego czasu pracy, ściemnianie w 5 stopniach.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Z ładowarką.