LED akumuliatorinis šviestuvas 16

Prekės Nr.: 081254 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
ATEX zona Nėra
Gamintojo pavadinimas NOVA R
Šviesos srautas 200 lm - 2 000 lm
Švietimo trukmė 2 h - 20 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
CRI vertė 80
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 000 K
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 163 mm
Bendras plotis 63 mm
Bendras aukštis 163 mm
Svoris 790 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas
Naudojama galia 16 W

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081254 16
EAN / GTIN 5708997354568
Gamintojo numeris 03.5456

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su gumine apsaugine briauna.
  • Minkštas, neakinantis apšvietimas be šešėlių, skleidžia mažai šilumos.
  • Stiprus apšvietimas, mažos energijos sąnaudos, ilgas eksploatavimo laikas.
  • Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

NOVA darbiniai šviestuvai su rankena nešti. Našūs COB-LED su 5-ių lygių pritemdymo funkcija, nulenkiami.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį