Lampada da lavoro a batterie con LED 16

Codice art.: 081254 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto NOVA R
Corrente di illuminazione 200 lm - 2.000 lm
Durata 2 h - 20 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Valore CRI 80
Temperatura cromatica 6.000 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 163 mm
Larghezza complessiva 63 mm
Altezza complessiva 163 mm
Peso 790 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro
Potenza assorbita 16 W

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081254 16
EAN / GTIN 5708997354568
Codice del produttore 03.5456

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB e alimentatore di corrente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello