LED akumulátorové pracovné svietidlo 16

Č. pol.: 081254 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Zóna ATEX žiadna
Označenie výrobcu NOVA R
Svetelný tok 200 lm - 2 000 lm
Trvanie osvetlenia 2 h - 20 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Hodnota CRI 80
Teplota farby 6 000 K
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 163 mm
Celková šírka 63 mm
Celková výška 163 mm
Hmotnosť 790 g
Druh produktu Pracovné svietidlo
Príkon 16 W

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081254 16
EAN/GTIN 5708997354568
Číslo výrobcu 03.5456

Popis

Prevedenie:

Robustný LED reflektor s hliníkovým krytom odolným proti nárazom a gumovou ochrannou hranou.
  • Mäkké svetlo bez oslnenia, s nízkym výskytom tieňov a nízkou produkciou tepla.
  • Vysoký svetelný výkon, nízka spotreba energie, dlhá životnosť.
  • Schválené na použitie vo vonkajšom prostredí a vo vlhkých priestoroch.

Pracovné osvetlenie NOVA s integrovanou rukoväťou. Vysokovýkonná LED technológia COB s 5-stupňovou funkciou stmievania, s možnosťou otáčania.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjacieho kábla USB a sieťovej časti so zástrčkou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka