Akumulatorska LED delovna svetilka 16

Št. art.: 081254 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX brez
Oznaka proizvajalca NOVA R
Svetlobni tok 200 lm - 2.000 lm
Čas obratovanja 2 h - 20 h
Napajanje Akumulatorska
Sijalke LED modul
Vrednost CRI 80
Barvna temperatura 6.000 K
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 163 mm
Celotna širina 63 mm
Celotna višina 163 mm
Masa 790 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke
Poraba moči 16 W

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081254 16
EAN/GTIN 5708997354568
Številka proizvajalca 03.5456

Opis

Izvedba:

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.
  • Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.
  • Velika svetilna moč, nizka poraba energije, dolga življenjska doba.
  • Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.

Delovne svetilke NOVA z vgrajenim nosilnim ročajem. Visokozmogljive svetleče diode COB s petstopenjsko funkcijo zatemnitve, možnost vrtenja.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z USB-polnilnim kablom in omrežnim napajalnikom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico