{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase de protección IP | IP 67 | |
| Zona ATEX | ninguno | |
| Denominación del fabricante | NOVA R | |
| Corriente de alumbrado | 200 lm - 2.000 lm | |
| Duración ilumin. | 2 h - 20 h | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Bombilla | Módulo LED | |
| Valor CRI | 80 | |
| Temperatura de color | 6.000 K | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Capacidad de la batería | 4 Ah | |
| Tensión de batería | 3,7 V | |
| Longitud total | 163 mm | |
| Anchura total | 63 mm | |
| Altura total | 163 mm | |
| Peso | 790 g | |
| Tipo de producto | Lámpara de trabajo | |
| Consumo de potencia | 16 W |
| Número de artículo | 081254 16 | |
| EAN / GTIN | 5708997354568 | |
| Número del fabricante | 03.5456 | |
| Fabricante/responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |