Led-accu-werklamp 16

Artikelnummer: 081254 16
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 67

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Fabrikantnummer NOVA R
Lichtstroom 200 lm - 2.000 lm
Brandduur 2 h - 20 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
CRI-waarde 80
Kleurtemperatuur 6.000 K
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 163 mm
Totale breedte 63 mm
Totale hoogte 163 mm
Gewicht 790 g
Producttype Werklamp
Wattage 16 W

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081254 16
EAN/GTIN 5708997354568
Nummer fabrikant 03.5456

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-stralers met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.
  • Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.
  • Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik, lange levensduur.
  • Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

NOVA-werklampen met geïntegreerde draaggreep. Hoogrendement COB led met 5-traps dimmerfunctie, zwenkbaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel en netadapter.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires