Para rękawic ActivArmr Hycron® 27-607, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094430 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    25,20  PLN / para
  • z 12 para
    21,00  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Hycron®
zawartość 1
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu
dopasowany kształt dobry
EN 388. 4221X
materiał podłoża Bawełna
powłoka Nitril
wariant powłoki Powłoka w 3/4
zakres zastosowania Heavy Duty
długość 246 mm
kolor niebieskie
materiał powłoki nitryl
rozmiar rękawic 8
masa 57 g
nie zawierają silikonu tak
zastosowanie wielorazowe
bez dimetyloformamidu nie
wyczucie przy dotyku umiarkowany
przyczepność na mokro dobry
przyczepność przy zaoliwieniu dobry
Ochrona przed gorącem brak
oddychanie umiarkowany
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
materiał Nitril
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094430 8
EAN / GTIN 10076490102491
Numer producenta 27-607/8

Opis

Wykonanie:

Seria ActivArmr Hycron®. Wytrzymałe rękawice z bawełnianego jerseyu, z nitrylową powłoką, do prac o dużych wymaganiach. Duża odporność na materiały ostrokrawędziowe i ścierne. Mocniejsze i bardziej elastyczne niż wykonane z PVC, trzykrotnie trwalsze niż cięższe rękawice skórzane. Skutecznie chronią przed smarami i olejem. Nadają się zwłaszcza do surowych odlewów, kształtek z tworzywa sztucznego, stali prętowej, blach, kabli do przesyłu dużych mocy, materiałów budowlanych, surowego drewna.
Z dzianym mankietem i powłoką w 3/4 do utrzymania lepszych właściwości oddechowych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antystatyczne wg EN 1149.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.