Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 90°, dł. mocowania: 25mm

Nr art.: 434919 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,74 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint przyłączeniowy M2,5
⌀ trzpienia chwytowego 8 mm
długość mocowania L1 25 mm
długość L2 korpusu (bez chwytu mocującego) 34,5 mm
odcinek przesuwu sworznia pomiarowego 3 mm
Rodzaj produktu uchwyt

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434919 25
EAN / GTIN 4059192016265
Numer producenta 4365030

Opis

Wykonanie:

Kątowy uchwyt dla czujników zegarowych z trzpieniem chwytowym ⌀ 8 mm h6.
Gwint przyłączeniowy M2,5 do wszystkich kształtów czujników. Skok trzpienia pomiarowego = 3 mm.

W dostawie:

Standardowa końcówka pomiarowa z kulką z HM (⌀ 3 mm).