Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 90°, Lungime de încastrare: 25mm

Cod articol.: 434919 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime de încastrare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MarCator
Denumirea producătorului 941 W
Recomandat pentru Ceasuri comparatoare
Adâncime utilă 25 mm
Diametru domeniu de strângere min. 8 mm
Diametru domeniu de strângere max. 8 mm
Tip produs Ştreang
Lungime 34,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 434919 25
EAN / GTIN 4059192016265
Număr producător 4365030
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare cu tijă de prindere ⌀ 8 mm h6.
Racord filetat M2,5 pentru toate formele palpatorului. Cursă palpator de măsurare = 3 mm.

Livrare:

Inclusiv vârfuri de măsurare standard cu bilă din carbură (⌀ 3 mm).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MarCator" Vedeţi-le pe toate