Suporte de comparador angular 90°, Comprimento de fixação: 25

N.º do artigo: 434919 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento de fixação Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca de ligação M2,5
⌀ do veio de fixação 8 mm
Comprimento de fixação L1 25 mm
Comprimento L2 do suporte (sem veio de fixação) 34,5 mm
Percurso da haste de medição 3 mm
Tipo de produto Suporte

Identificação e classificação

Número do artigo 434919 25
EAN/GTIN 4059192016265
Número do fabricante 4365030
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Suporte angular para comparadores com ⌀ da haste de fixação 8 mm h6.
Rosca de ligação M2,5 para todos os tipos de apalpadores. Curso do pino de medição = 3 mm.

Material fornecido:

Inclui inserto de medição padrão com esfera de MD (⌀ 3 mm).