Supporto piegato per comparatori 90° 25 mm

Codice art.: 434919 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna su richiesta
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo M2,5
⌀ Codolo di serraggio 8 mm
Lunghezza attacco L1 25 mm
Lunghezza L2 supporto (senza stelo) 34,5 mm
Corsa della punta di contatto 3 mm
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434919 25
EAN / GTIN 4059192016265
Codice del produttore 4365030

Descrizione

Esecuzione:

Supporto piegato per comparatori con codolo d'attacco ⌀ 8 mm h6.
Filettatura di raccordo M2,5 per tutte le forme di tastatori. Corsa della punta di contatto = 3 mm.

Fornitura:

Incluso inserto standard con sfera in HM (⌀ 3 mm).