Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 90°, dł. mocowania: 50mm

Nr art.: 434919 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,93 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,93 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. mocowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MarCator
Oznaczenie producenta 941 W
Możliwość użycia do Czujniki zegarowe
Głębokość użytkowa 50 mm
Średnica, min. zakres zacisku 8 mm
Średnica, maks. zakres zacisku 8 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Długość 34,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434919 50
EAN / GTIN 4059192016272
Numer producenta 4365031
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Kątowy uchwyt dla czujników zegarowych z trzpieniem chwytowym ⌀ 8 mm h6.
Gwint przyłączeniowy M2,5 do wszystkich kształtów czujników. Skok trzpienia pomiarowego = 3 mm.

W dostawie:

Standardowa końcówka pomiarowa z kulką z HM (⌀ 3 mm).