Zalomený držák úchylkoměrů 90°, Upínací délka: 25mm

Artiklové číslo: 434919 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MarCator
Označení výrobce 941 W
Vhodné pro Úchylkoměry
Užitná hloubka 25 mm
Průměr, rozsah upnutí min. 8 mm
Průměr, rozsah upnutí max. 8 mm
Druh produktu držák
Délka 34,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434919 25
EAN / GTIN 4059192016265
Číslo výrobce 4365030
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Zalomený držák pro úchylkoměry s upínací stopkou ⌀ 8 mm h6.
Připojovací závit M2,5 pro všechny tvary dotyků. Dráha měřicího čepu = 3 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně standardního měřicího nástavce s TK kuličkou (⌀ 3 mm).