Savijeni držači mjernog sata 90° 25 mm

Artikl br.: 434919 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj M2,5
Stezna drška ⌀ 8 mm
Duljina pritezanja L1 25 mm
Duljina L2 nosač (bez stezne drške) 34,5 mm
Put mjernog zatika 3 mm
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434919 25
EAN / GTIN 4059192016265
Broj proizvođača 4365030

Opis

Izvedba:

Koljenasti držač za mjerne satove s ⌀ drške 8 mm h6.
Priključni navoj M2,5 za sve oblike tastera. Putanja mjernog svornjaka = 3 mm.

Opseg isporuke:

Uklj. standardno mjerno ticalo s HM dodirnom kuglicom (⌀ 3 mm).