Hajlított mérőóra tartó 90° 25 mm

Cikkszám: 434919 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M2,5
Befogószár ⌀ 8 mm
Befogási hossz L1 25 mm
Tartó hossza L2 (befogószár nélkül) 34,5 mm
Mérőcsap út 3 mm
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434919 25
EAN / GTIN 4059192016265
Gyártó száma 4365030

Leírás

Kivitel:

Hajlított tartó ⌀ 8 mm h6 befogószárú mérőórákhoz.
M2,5 csatlakozó menet minden tapintó formához. Mérőcsap útja = 3 mm.

Tartalom:

1 standard mérőbetét keményfém gömbbel (⌀ 3 mm)