Para rękawic antywibracyjnych Tegera® 9181, Rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094331 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: Mocowanie na rzepy
  • norma: Ochrona przed drganiami i uderzeniami (EN ISO 10819)

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
Właściwości rękawic Mocowanie na rzepy
EN 388. 3121X
materiał podłoża Kozia skóra licowa
wariant powłoki Bez powłoki
zakres zastosowania Uniwersalne; Heavy Duty
długość 240 mm
kolor czarne - żółte
rozmiar rękawic 9
norma Ochrona przed drganiami i uderzeniami (EN ISO 10819)
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice dla kierowców
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094331 9
EAN / GTIN 7392626059351
Numer producenta 9181/9

Opis

Wykonanie:

Rękawice tłumiące wibracje ze skóry licowej koziej z owatą we wnętrzu dłoni. Wysokiej jakości materiał Vibrothan® łączy dobre tłumienie wibracji z dobrym wyczuciem.
Tegera® 9181. Z zapięciem na rzep do łatwego wkładania i ściągania. Szczególnie wytrzymałe dzięki wzmocnionym szwom i palcom wskazującym. Bez wyściółki.

Zastosowanie:

Grubsze prace na wibrujących maszynach.

Norma:

Dodatkowo certyfikowany zgodnie z EN ISO 10819. Ochrona przed drganiami mechanicznymi i uderzeniami.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.